Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 600mm,Achsabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
132828
132828
132828
132828
Artikel-Nr.:
     827-132828
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R30607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn stahl
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 600 mm
  • Breite 680 mm
  • Achsabstand 200 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 133285 Durchgang, f. Rollenbahn, Tragrolle Stahl, Rollen Ø 50 mm, Bahn LxB 1 m x 600 mm, Achsabstand 200 mm, m. Scharnieren/Federausgleich
  • 133456 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 135291 Seitliche Führung, Gerade, f. Rollenbahn, einseitig, U-Profil, L 1 m, Stahl verzinkt
  • 135305 Seitliche Führung, Gerade, f. Rollenbahn, beidseitig, U-Profil, L 1 m, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
680 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10607
ab € 573,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 60,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 30,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R60275
ab € 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.