Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Durchgang für Rollenbahn
>
Artikel
Durchgang,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 800mm,Achsabstand 100mm,m. Scharnieren/Federausgleich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-133401
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AA251F02T00R00R10803
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchgang für Rollenbahn
Durchgänge für Rollenbahnen
Rollenbahn Durchgang
Rollenbahntragrolle
Durchgang für Rollenbahn
Tragrolle aus Stahl
Rollendurchmesser 50 mm
Bahn Länge x Breite 1 m x 800 mm
Breite 880 mm
Achsabstand 100 mm
für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 1000 mm
mit Scharnieren und Federausgleich
hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Durchgang
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
800 mm
Breite:
880 mm
Fördergutbreite bis:
1000 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Förderbahn Ausstattung:
Scharniere, Federausgleich
Förderbahn Funktion:
hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
43 kg
... >
Förderbahnen
>
Zubehör Förderbahnen
>
Durchgang
Weitere Suchbegriffe:
Tragrolle Rollenbahn
,
Tragrolle für Rollenbahn
,
tragrolle rollenbahn stahl
,
tragrolle rollenbahn
,
blume durchgang für rollenbahn
,
Förderbahn
,
Rollenbahn
,
Schwerkraftbahn
,
Fördertechnik
,
Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 754,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,91*
€ 1.053,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,56*
€ 1.037,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,47*
€ 964,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,25*
€ 930,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,69*
€ 898,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen