Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,RAL7035,HxBxT 815x460x200mm,2x6 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138605
138605
138605
Artikel-Nr.:
     827-138605
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-106-735
EAN/GTIN:
     4055955021514
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 2x6
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 160 x 170 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
2x6
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Fachhöhe (li.):
100 mm
Fachbreite (li.):
160 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank, kleingefachschrank 12 fächer, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 363,53*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,78*
€ 365,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,41*
€ 376,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,55*
€ 376,54*
Lager 827
34 Tage
22
Frei Haus
ab € 348,85*
€ 417,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.