Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x6 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138606-0027
138606-0027
Artikel-Nr.:
     827-138606-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 2x6
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 145 x 170 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138606-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138606-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138606-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138606-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138606-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138606-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
2x6
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Fachhöhe (li.):
100 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
14 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,70*
€ 481,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735510
ab € 303,14*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735512
ab € 302,27*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735716
ab € 304,15*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735300
ab € 301,82*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735611
ab € 346,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.