Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter,HxLxB 1145x1040x1845mm,1,5m³,Kranösen,Gabeltaschen,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139856
139856
Artikel-Nr.:
     827-139856
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462007291
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 1145 x 1040 x 1845 mm
  • Inhalt 1,5 m³
  • Traglast 1500 kg
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 75 x 185 mm
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Mit Kranösen, Gabeltaschen
  • Wände geschlossen
  • Boden klappbar
  • Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
  • 3-fach stapelbar
  • Behälter mit Kranösen
  • mit Sicherung gegen Abrutschen
  • Unterbau 4 Füße
  • Stahlkonstruktion
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Gewicht 203 kg

Zubehör:

  • 139869 2 Lenk-/2 Bockrollen, f. Klappboden-/Kippbehälter, Polyamid, Tragl. 1350 kg, Rad Ø 180 mm
  • 139872 Zentrierwand, f. Klappbodenbehälter 1-2 m³, Stahl

Suchbegriffe:
Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Klappbodenbehälter, Lagerbehälter, Stapler-Anbaugerät, Transportbehälter aus Stahlblech, Stahlblech-Behälter, Stahlbehälter, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Klappbodenbehälter
Inhalt:
1.5 m³
Höhe:
1145 mm
Länge:
1040 mm
Breite:
1845 mm
Material:
Stahl
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
klappbar
Boden Funktion:
Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
4 Füße
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einfahrtaschenhöhe:
75 mm
Einfahrtaschenbreite:
185 mm
Einfahrbreite:
615 mm
Kranösen Anzahl:
4 Stück
Durchmesser Kranösen:
40 mm
Traglast:
1500 kg
Tragevorrichtung:
Kranösen, Gabeltaschen
Behälter Ausstattung:
Kranösen
Sicherheitsausstattung Behälter:
Abrutschsicherung
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
203 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranbare Behälter, Kranbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Lagerbehälter, Stapler-Anbaugerät, Transportbehälter aus Stahlblech, Stahlblech-Behälter, Stahlbehälter, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,92*
€ 960,21*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,45*
€ 960,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 889,72*
€ 960,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,66*
€ 965,87*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 1.171,63*
€ 1.228,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,31*
€ 1.461,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,47*
€ 1.457,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,00*
€ 1.424,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,36*
€ 1.403,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,63*
€ 1.394,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 259,29*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 322,786*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 141,97*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000 - 2000
ab € 116,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.