Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2xIBC/10x200l Fässer,Auffangvol. 1000l,HxBxT 375x2690x1650mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139884
139884
139884
Artikel-Nr.:
     827-139884
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000-10F, lack. blau RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462022638
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x IBC / 10 x 200-Liter-Fässer
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 375 x 2690 x 1650 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x IBC / 10 x 200-Liter-Fässer
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
375 mm
Breite:
2690 mm
Tiefe:
1650 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
blau // RAL5012
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Gewicht:
274 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, eurokraft auffangwanne, regal wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,63*
€ 983,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,28*
€ 1.007,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,87*
€ 1.009,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,88*
€ 1.014,37*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 1.151,53*
€ 1.259,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,91*
€ 1.499,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,71*
€ 1.491,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,59*
€ 1.442,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,54*
€ 1.409,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,53*
€ 1.370,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.