Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2xIBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 375x2690x1650mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139885
139885
139885
Artikel-Nr.:
     827-139885
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000-10F, lack. grau RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462022652
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 375 x 2690 x 1650 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7005 Mausgrau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
375 mm
Breite:
2690 mm
Tiefe:
1650 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
mausgrau // RAL7005
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
mausgrau // RAL7005
Gewicht:
274 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,07*
€ 990,79*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,39*
€ 1.063,27*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.079,35*
€ 1.156,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,70*
€ 1.158,65*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 1.159,21*
€ 1.232,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,80*
€ 1.467,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,40*
€ 1.460,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,57*
€ 1.421,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,80*
€ 1.395,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,21*
€ 1.379,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.