Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 240l,HxBxT 250x1750x1300mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139911
139911
Artikel-Nr.:
     827-139911
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030619
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 240 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 1750 x 1300 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Auffangwanne, Systemwanne, Fasslagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
240 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
250 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Palettenregal Gitterrost, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, palettenregal boden, Wanne, Umweltschutz, Systemwanne, Fasslagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 420,01*
€ 450,73*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 411,85*
€ 461,54*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 433,22*
€ 482,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 435,36*
€ 487,26*
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 552,08*
€ 611,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,48*
€ 720,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,08*
€ 656,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,47*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 459,26*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 435,58*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 444,48*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 436,85*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 435,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.