Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 240l,HxBxT 250x1750x1300mm,Stahl,RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139914
139914
Artikel-Nr.:
     827-139914
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800, lack. grau RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462040786
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 240 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 1750 x 1300 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Auffangwanne, Systemwanne, Fasslagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
240 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
250 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau // RAL7005
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
mausgrau // RAL7005
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, Wanne, Umweltschutz, Systemwanne, Fasslagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,97*
€ 501,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,24*
€ 501,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,42*
€ 516,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,82*
€ 545,27*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 554,18*
€ 629,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,03*
€ 748,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,23*
€ 736,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,54*
€ 713,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,05*
€ 695,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,33*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,32*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 434,73*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 444,82*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 435,94*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 435,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.