Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 240l,m. Gitterrost,Stahl,RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139940
139940
Artikel-Nr.:
     827-139940
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800, lack. grau RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462040939
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 240 l
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
240 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Breite:
1750 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau // RAL7005
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
mausgrau // RAL7005
Gewicht:
134 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,96*
€ 718,45*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,11*
€ 718,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,31*
€ 762,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,36*
€ 764,43*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 718,71*
€ 811,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,16*
€ 965,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,88*
€ 953,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,00*
€ 929,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,63*
€ 902,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,47*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 459,26*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 435,58*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 444,48*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 436,85*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 435,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.