Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 240l,HxBxT 250x1750x1300mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139963
139963
Artikel-Nr.:
     827-139963
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462030633
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 240 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 1750 x 1300 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
240 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
250 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
86 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Palettenregal Gitterrost, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, palettenregal-boden gitterrost, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,36*
€ 517,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,07*
€ 539,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,44*
€ 544,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,48*
€ 545,59*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 611,24*
€ 679,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,58*
€ 777,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,33*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,32*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 434,73*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 444,82*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 435,94*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 435,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.