Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne,Auffangvol. 200l,HxBxT 130x2650x915mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139985
139985
Artikel-Nr.:
     827-139985
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462029842
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Einhängewanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 2650 x 915 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Einhängewanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
130 mm
Breite:
2650 mm
Tiefe:
915-1250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
151 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal boden, Einhängewanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 569,95*
€ 599,98*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 560,81*
€ 628,80*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 587,93*
€ 657,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 593,77*
€ 661,94*
Lager 827
15
1
Frei Haus
ab € 749,25*
€ 831,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,95*
€ 990,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,34*
€ 985,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,63*
€ 942,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,18*
€ 915,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,25*
€ 891,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 618,30*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,94*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 589,66*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 559,89*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 575,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.