Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-141499 Herst.-Nr.: 457082-1 EAN/GTIN: 4005187570823 |
| |
|
| | |
| Wandschiene- für Sichtlagerkasten
- aus Metall
- Höhe x Breite x Tiefe 47 x 529 x 5 mm
Zubehör: - 141410 Sichtlagerkasten, HxBxT 60x102x100 mm, PP, blau
- 141411 Sichtlagerkasten, HxBxT 60x102x100 mm, PP, rot
- 141412 Sichtlagerkasten, HxBxT 60x102x100 mm, PP, gelb
- 141413 Sichtlagerkasten, HxBxT 60x102x100 mm, PP, grün
- 141414 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x160 mm, PP, blau
- 141415 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x160 mm, PP, rot
- 141416 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x160 mm, PP, gelb
- 141417 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x160 mm, PP, grün
- 141418 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x235 mm, PP, blau
- 141419 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x235 mm, PP, rot
- 141420 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x235 mm, PP, gelb
- 141422 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x235 mm, PP, grün
- 141423 Sichtlagerkasten, HxBxT 150x205x355 mm, PP, blau
- 141424 Sichtlagerkasten, HxBxT 150x205x355 mm, PP, rot
- 141425 Sichtlagerkasten, HxBxT 150x205x355 mm, PP, gelb
- 141426 Sichtlagerkasten, HxBxT 150x205x355 mm, PP, grün
- 141427 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x310x500 mm, PP, blau
- 141428 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x310x500 mm, PP, rot
- 141429 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x310x500 mm, PP, gelb
- 141430 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x310x500 mm, PP, grün
- 141431 Sichtlagerkasten, HxBxT 60x102x100 mm, PP, grau
- 141433 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x160 mm, PP, grau
- 141434 Sichtlagerkasten, HxBxT 125x150x235 mm, PP, grau
- 141435 Sichtlagerkasten, HxBxT 150x205x355 mm, PP, grau
- 141436 Sichtlagerkasten, HxBxT 200x310x500 mm, PP, grau
- 141437 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x215 mm, PP, blau
- 141438 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x215 mm, PP, rot
- 141439 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x215 mm, PP, gelb
- 141440 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x215 mm, PP, grün
- 141441 Sichtlagerkasten, HxBxT 75x102x215 mm, PP, grau
- 141442 Sichtlagerkasten, HxBxT 82x137x160 mm, PP, blau
- 141444 Sichtlagerkasten, HxBxT 82x137x160 mm, PP, rot
- 141445 Sichtlagerkasten, HxBxT 82x137x160 mm, PP, gelb
- 141446 Sichtlagerkasten, HxBxT 82x137x160 mm, PP, grün
- 141447 Sichtlagerkasten, HxBxT 82x137x160 mm, PP, grau
Suchbegriffe: Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter Weitere Informationen: | | Marke: | Allit | Serie: | ProfiPlus | Behältertyp: | Zubehör | Wandtyp: | Wandschiene | Material: | Metall | Höhe: | 47 mm | Breite: | 529 mm | Tiefe: | 5 mm | für Behältertyp: | Sichtlagerkasten | Gewicht: | 0.22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Wandleiste Sichtlagerkasten, allit lagersichtbox grau, lagersichtbox, allit lagersichtbox, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,73* | € 2,45* | | | | | 50 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,00* | € 2,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,33* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 2,79* | | | | Lager 827 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|