Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 13mm,phosphatiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141692
141692
Artikel-Nr.:
     827-141692
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17430
EAN/GTIN:
     4030198174302
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 13 mm
  • phosphatiert

Zubehör:

  • 141687 Polyester-Umreifungsband, LxB 850 mx13 mm, 4750 N, gewebt, weiß
  • 208430 Spanngerät, f. Polyesterband, f. Band B 13-19 mm
  • 208434 Kompositband, LxB 1100 mx13 mm, Kern Ø 200 mm, 3000 N, kunststoffbeschichtet

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungszubehör, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
13 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Gewicht:
13 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 30,15*
2 Tage
4
pro Paket
€ 5,59*
ab € 23,34*
€ 30,30*
6 Tage
6
pro Paket
€ 5,99*
ab € 22,88*
€ 30,55*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 23,35*
€ 31,29*
Lager 827
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 51,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 40,17* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30514
ab € 36,66*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.