Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,schwarz,Band LxB 0,8mx25mm,rutschhemmend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
142047
142047
Artikel-Nr.:
     827-142047
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     265.20.485
EAN/GTIN:
     4055381498614
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • in schwarz
  • mit gekörnter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 0,8 m x 25 mm
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)

Suchbegriffe:
Antirutschbelag, Halle, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Bandlänge:
0.8 m
Bandbreite:
25 mm
Oberfläche Bodenbelag:
gekörnt
Farbe:
schwarz
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)
Markierung Funktion:
selbstklebend
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Gewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.