Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulik-Stapler,Tragl. 1600kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder PU,Gabelrollen PU,Hub H 1600mm,einfacher Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142268
142268
Artikel-Nr.:
     827-142268
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/6000440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
deichselstapler
Elektrohydraulik-Stapler
  • Traglast 1600 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 560 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 250 mm
  • Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm
  • Stützrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 125 mm
  • Hubhöhe 1600 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubmotor 2,2 kW
  • Fahrmotor 1,2 kW
  • Ein- und Ausschaltung per Schlüssel und mit Totmannschaltung und Automatik-Stop
  • Fahrgeschwindigkeit mit Last 5 km/h, ohne Last 6 km/h
  • Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
  • für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden
  • einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung
  • mit Batterie 24V/160 Ah
  • Bauhöhe 1970 mm / ausgefahrene Höhe 1980 mm
  • Länge x Breite 1825 x 850 mm
  • Gewicht 750 kg
  • Arbeitsgangbreite 2230 mm
  • einfacher Mast
  • Mast mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
  • Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Hubgerüst aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Lieferumfang: inklusive Ladegerät

Suchbegriffe:
Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Stapler
Staplertyp:
Elektrohydraulik-Stapler
Traglast:
1600 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
560 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Hubhöhe (max.):
1600 mm
Mast Ausführung:
einfacher Mast
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/160 Ah
Ladegerät:
24 V/20 A
Höhe:
1970 mm
Höhe ausgefahren:
1980 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1825 mm
Leistung Fahrmotor:
1.2 kW
Leistung Hubmotor:
2.2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
5 km/h
Steigvermögen ohne Last:
10 %
Steigvermögen mit Last:
5 %
Lastschwerpunkt:
600 mm
Mast Ausstattung:
mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
Wenderadius:
1610 mm
Breite Arbeitsgang:
2230 mm
Tageseinsatzzeit:
6-8 h
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
100 mm
Durchmesser Lenkräder:
250 mm
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Breite Gabelrolle:
70 mm
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Material Stützrad:
Polyurethan
Breite Stützrad:
50 mm
Durchmesser Stützrad:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Fahrgestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Hubgerüst:
pulverbeschichtet
Farbe Fahrgestell:
tiefschwarz // RAL9005
Farbe Hubgerüst:
blutorange // RAL2002
Ausführung:
Profi
Lieferumfang:
inklusive Ladegerät
Gewicht:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.234,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.563,73*
€ 11.380,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.503,50*
€ 11.309,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.298,73*
€ 11.065,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.234,20*
€ 10.988,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.