Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Garderobenschrank,2 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x610x500mm,Tür glatt,Türanschlag rechts,Drehriegel,Korpus Stahl RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142354
142354
Artikel-Nr.:
     827-142354
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-20-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aufsatzschrank für Garderobenschrank
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 610 x 500 mm
  • glatte Flügeltür mit Drehgriff
  • Türanschlag rechts
  • Tür einwandig
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Aufsatzschrank, Garderobenschrank, Metallschrank, Metallspind, Spind, Schrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Serie 2000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Material:
Stahlblech
Höhe:
500 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Türkonstruktion:
einwandig
Griff:
Drehgriff
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
14.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Garderobenschranktür, Tür Garderobenschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Garderobenschrank, Metallschrank, Metallspind, Schrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.