Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange,f. Klammerlänge 8/12mm,f. 84 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142656
142656
Artikel-Nr.:
     827-142656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070209
EAN/GTIN:
     4056705702097
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Heftzange
  • für Klammerlänge 8 / 12 mm
  • für 84 Klammern
  • geeignet für Wellpappe, Vollpappe, Faltschachteln, Leder und vieles mehr, speziell für die Heftung von Wülsten wie z.B. Versandhülsen, Eimer etc.

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Heftzange, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Heftzange
geeignet für (Anwendung):
Wulstheftung
geeignet für (Produkt/Material):
Wellpappe, Vollpappe, Faltschachteln, Leder
Ladekapazität:
84 Stück
Länge Klammer:
8-12 mm
Material:
Metall
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: handhefter, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 44,85*
€ 93,19*
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 97,90*
8 Tage
3
€ 3,99*
ab € 61,14*
€ 101,71*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 102,98*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 120,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.