| |
|
| Artikel-Nr.: 827-142718 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7240011 EAN/GTIN: 4056705100701 |
| |
|
| | |
| Schaumplatte- Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
- Länge x Breite 297 x 210 mm
- passend für DIN A4
- Stärke 40 mm
Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Versand, Schaumverpackung, Schaumstoffeinlage Weitere Informationen: | | Verpackungstyp: | Füllmaterial | Länge: | 297 mm | Breite: | 210 mm | Stärke: | 40 mm | Format: | DIN A4 | Füllmaterial Eigenschaft: | Flexibel, passt sich der Form von Produkten an | Farbe: | grau | Gewicht: | 5.65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Versand, Schaumverpackung, Schaumstoffeinlage |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,36* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,08* | € 1,40* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,59* | € 61,77* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 63,36* | € 80,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,528* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|