| |
|
| Artikel-Nr.: 827-142722 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7240012 EAN/GTIN: 4056705400122 |
| |
|
| | |
| Schaumplatte- Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
- Länge x Breite 420 x 297 mm
- passend für DIN A3
- Stärke 40 mm
Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Versand, Schaumverpackung, Schaumstoffeinlage Weitere Informationen: | | Verpackungstyp: | Füllmaterial | Länge: | 420 mm | Breite: | 297 mm | Stärke: | 40 mm | Format: | DIN A3 | Füllmaterial Eigenschaft: | Flexibel, passt sich der Form von Produkten an | Farbe: | grau | Gewicht: | 13.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Versand, Schaumverpackung, Schaumstoffeinlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,53* | | | | | 10 Tage | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 122,0508* | € 168,1908* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 127,7004* | € 175,77* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 184,90* | € 229,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 1,54084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|