Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,HDPE,f. Tonne Inhalt 200l,H 70mm,naturweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142931
142931
Artikel-Nr.:
     827-142931
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     80143110neu
EAN/GTIN:
     4260126612174
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Rundtonne
Auflagedeckel
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Für Tonne mit 200 l Inhalt
  • Höhe 70 mm
  • in naturweiss

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Tonne, Behälter, Deckel

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
745 mm
für Behältertyp:
Tonne
für Behältergröße:
200 l
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Deckel:
naturweiss
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, deckel stapelbehälter, Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Tonne, Behälter, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.