Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwurm,f. Schreibtisch,L 820mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143002
143002
143002
143002
Artikel-Nr.:
     827-143002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschutz
Kabelschlange
Kabelrüssel
Kabelwurm
Kabelwurm für Schreibtisch
  • Länge 820 mm
  • In silber

Suchbegriffe:
Kabelschutz, Kabelschlange, Kabelrüssel, Kabelwurm, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwurm
für Tischtyp:
Schreibtisch
Länge:
820 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
0.84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.