Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß alu,Sitzschale PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144803
144803
144803
144803
Artikel-Nr.:
     827-144803
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEV01-RS
EAN/GTIN:
     8056457071423
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Lackierung in alu
  • Sitzschale aus Polypropylen in rot
  • Sitz Höhe 460 mm
  • Rückenform gerade
  • 4-fach stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 620 x 530 mm
  • Gewicht 12 kg

Zubehör:

  • 144832 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, schwarz
  • 144833 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, anthrazit
  • 144834 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, dunkelblau
  • 144835 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, dunkelgrün
  • 144836 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, grau
  • 144837 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, hellblau
  • 144839 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, hellgrün
  • 144840 Sitzpolster, f. Traversenbank, Stoff, rot

Suchbegriffe:
Formschalenstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stapelsessel, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
rot
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
rot
Höhe:
780 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
530 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
alu
Rückenform:
gerade
Polsterung:
keine
Armlehnen:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/027
ab € 75,56*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/023
ab € 75,62*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/013
ab € 75,53*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/012
ab € 75,65*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/014
ab € 75,56*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/011
ab € 75,44*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/018
ab € 75,57*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
OCOVEC02/B01/028
ab € 75,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.