Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpolster,f. Traversenbank,Stoff,dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144835
144835
Artikel-Nr.:
     827-144835
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     OCOVEC02/B01/013
EAN/GTIN:
     8056457071300
Suchbegriffe:
Bezug für Sitzgarnitur
Bezug für Sitzpolster
Ersatzbezug für Sitzgarnitur
Polster Traversenbank
Quadrifoglio Sitzpolster COVE
  • für Traversenbank
  • aus Stoff (100% Polyester) in dunkelgrün
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Traversenbank, Sitzbank, Sitzbank für Innen, Sitzkissen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
COVE
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Polsterung:
Sitz
für Stuhltyp:
Traversenbank
Farbe:
dunkelgrün
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, grün sitzkissen, gesäßkissen, Traversenbank, Sitzbank, Sitzbank für Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.