Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand,HxB 400x1600mm,Winkel 90-180°,Wand Stoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144886
144886
144886
144886
144886
144886
Artikel-Nr.:
     827-144886
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271604-RU
EAN/GTIN:
     4038933479033
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 400 x 1600 mm
  • Aufstellwinkel 90 - 180°
  • Wand aus Stoff in grau
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Zubehör:

  • 144953 Klemmfuß
  • 144954 Tischfuß
  • 144956 Linearverbindung, H 400 mm
  • 144961 Winkelverbindung, H 400 mm
  • 144967 Winkelverbindung 4x90°, H 400 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Modul:
Tischtrennwand
Höhe:
400 mm
Breite:
1600 mm
Winkel:
90-180 °
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
grau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Ausführung:
BasicLine
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Tischtrennwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 304,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,97*
€ 304,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,50*
€ 305,33*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 279,49*
€ 338,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S03
ab € 65,26*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S02
ab € 74,09*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L04
ab € 14,89*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R04
ab € 14,96*
Zubehör
Geramöbel
HW-80ZBS27V04
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.