Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,Textil,HxB 1200x1200mm,Wand Stoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144924
144924
144924
144924
144924
Artikel-Nr.:
     827-144924
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271212-CA
EAN/GTIN:
     4038933511344
Suchbegriffe:
Trennwand
Trennwandsystem
Stellwand
Stellwandsystem
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Textilelement
  • Höhe x Breite 1200 x 1200 mm
  • zur freien Platzierung
  • Wand aus Stoff in rot
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber

Zubehör:

  • 144955 Standfuß, f. Büro-Trennwand
  • 144958 Linearverbindung, f. Büro-Trennwand, H 1200 mm
  • 144964 Winkelverbindung, f. Büro-Trennwand, H 1200 mm
  • 144969 Winkelverbindung 4x90°, f. Büro-Trennwand, H 1200 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem, Büro-Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Stellwand für Büro, Stellwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Textilelement
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Aufstellung/Montage:
zur freien Platzierung
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
rot
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,81*
€ 511,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,60*
€ 511,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,79*
€ 513,16*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 497,96*
€ 585,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,58*
€ 1.095,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,07*
€ 696,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,75*
€ 689,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,42*
€ 650,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,96*
€ 592,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S01
ab € 74,57*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L12
ab € 25,09*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R12
ab € 25,11*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V12
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.