Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearverbindung,H 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144956
144956
Artikel-Nr.:
     827-144956
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-ZBS27L04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennwand
Trennwandsystem
Stellwand
Linearverbindung
  • Höhe 400 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Linearverbindung
Zubehör für:
Trennwand
Höhe:
400 mm
Ausführung:
BasicLine
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
1
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 21,07*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,45*
€ 21,84*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 23,42*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 32,48*
€ 44,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.