Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxB 400x1000mm,Wand Stoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144976
144976
144976
144976
Artikel-Nr.:
     827-144976
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411004-CA
EAN/GTIN:
     4038933511818
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
geramöbel tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 400 x 1000 mm
  • Aufstellung: Tisch
  • Wand aus Stoff in rot
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Zubehör:

  • 145065 2 Klemmfüße
  • 145073 Verbindungssäule, f. Trennwand, H 1000 mm, Winkel 0-180°
  • 145080 Verbindungssäule 4x90°, f. Trennwand, H 1000 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Aufstellung/Montage:
Tisch
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
rot
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,74*
€ 415,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,32*
€ 415,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 416,89*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 401,48*
€ 479,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,11*
€ 883,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,50*
€ 558,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,48*
€ 477,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S08
ab € 97,92*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R10
ab € 97,66*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V10
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.