Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxBxT 400x1600x41mm,Wand Stoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144986
144986
144986
144986
144986
Artikel-Nr.:
     827-144986
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411604-CA
EAN/GTIN:
     4038933511825
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
geramöbel tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 1600 x 41 mm
  • Wand aus Stoff in rot
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Zubehör:

  • 145065 2 Klemmfüße
  • 145076 Verbindungssäule, f. Büro-Trennwand, H 1600 mm, Winkel 0-180°
  • 145083 Verbindungssäule 4x90°, f. Büro-Trennwand, H 1600 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
400 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
41 mm
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
rot
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Ausführung:
ProfiLine - schallabsorbierend
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,41*
€ 499,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,70*
€ 499,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 501,70*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 490,45*
€ 577,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,10*
€ 1.084,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,32*
€ 663,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,84*
€ 640,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S08
ab € 97,92*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R16
ab € 122,73*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V16
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.