Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Stellwand,HxBxT 1200x1400x41mm,Wand Stoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145030
145030
145030
Artikel-Nr.:
     827-145030
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411412-RU
EAN/GTIN:
     4038933512082
Suchbegriffe:
Trennwand
Trennwandsystem
Stellwand
Stellwandsystem
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1400 x 41 mm
  • Wand aus Stoff in grau
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Zubehör:

  • 145066 Standfuß, m. Höhenausgleich, f. Büro-Trennwand
  • 145074 Verbindungssäule, f. Büro-Trennwand, H 1200 mm, Winkel 0-180°
  • 145075 Verbindungssäule, f. Trennwand, H 1400 mm, Winkel 0-180°
  • 145081 Verbindungssäule 4x90°, f. Büro-Trennwand, H 1200 mm
  • 145082 Verbindungssäule 4x90°, f. Trennwand, H 1400 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Wandelement
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1200 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
41 mm
klappbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
grau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Gewicht:
10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,53*
€ 695,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,48*
€ 695,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,82*
€ 698,15*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 697,51*
€ 803,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.343,80*
€ 1.534,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,78*
€ 950,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,06*
€ 928,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,27*
€ 894,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
ab € 88,03*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R12
ab € 105,92*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R14
ab € 113,85*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V12
ab € 65,32*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V14
ab € 72,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.