Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssäule 4x90°,f. Trennwand,H 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145079
145079
Artikel-Nr.:
     827-145079
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-ZBS41V08
EAN/GTIN:
     4038933500621
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Büro-Raumteiler
Verbindungssäule 4x90° für Trennwand
  • Höhe 800 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Verbindungssäule
Wandtyp:
Trennwand
Höhe:
800 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 71,55*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,72*
€ 71,55*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 76,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 77,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.