Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1200x800mm,4-Fuß silber,Rundrohr,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145158-0006
145158-0006
145158-0006
145158-0006
145158-0006
Artikel-Nr.:
     827-145158-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1200 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145158-0001 Dekor Ahorn
  • 145158-0002 Dekor Buche
  • 145158-0003 Dekor lichtgrau
  • 145158-0006 Dekor onyxgrau
  • 145158-0004 Dekor weiß

Zubehör:

  • 145090 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm, Front Ahorn
  • 145092 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm, Front Buche
  • 145093 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm
  • 145094 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm, Front weiß
  • 145112 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Ahorn
  • 145113 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front Buche
  • 145114 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch
  • 145115 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front weiß
  • 145117 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Ahorn, geschwungene Thekenplatte
  • 145118 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Buche, geschwungene Thekenplatte
  • 145119 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front weiß, geschwungene Thekenplatte
  • 145190-0001 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. 4-Fuß, eckig, Dekor Ahorn
  • 145190-0002 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. 4-Fuß, eckig, Dekor Buche
  • 145190-0003 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. 4-Fuß, eckig, Dekor lichtgrau
  • 145190-0006 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. 4-Fuß, eckig, Dekor onyxgrau
  • 145190-0004 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. 4-Fuß, eckig, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
36 kg
Dekor:
onyxgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 320,55*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 319,86*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 320,31*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 321,19*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
ab € 371,61*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-B+N-617508-B
ab € 371,05*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-W+N-617508-W
ab € 371,16*
Zubehör
Geramöbel
N-657510
ab € 315,46*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-AS
ab € 241,93*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-BS
ab € 241,39*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-LS
ab € 242,10*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-WS
ab € 242,60*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-L+N-618102-LS
ab € 370,30*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-A+N-618102-AS
ab € 373,73*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-B+N-618102-BS
ab € 371,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.