Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-820x1200x800mm,Platte graphit,4-Fuß silber,rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145162
145162
Artikel-Nr.:
     827-145162
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1200 x 800 mm
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor graphit
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • rund
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145194 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. 4-Fuß, Platte graphit, eckig

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
graphit
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
rund
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657510
ab € 315,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.