Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1600x800mm,C-Fuß silber,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145203-0006
145203-0006
145203-0006
145203-0006
145203-0006
145203-0006
Artikel-Nr.:
     827-145203-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145203-0001 Dekor Ahorn
  • 145203-0002 Dekor Buche
  • 145203-0003 Dekor lichtgrau
  • 145203-0006 Dekor onyxgrau
  • 145203-0004 Dekor weiß

Zubehör:

  • 145230-0001 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, eckig, Dekor Ahorn
  • 145230-0002 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, eckig, Dekor Buche
  • 145230-0003 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, eckig, Dekor lichtgrau
  • 145230-0006 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, eckig, Dekor onyxgrau
  • 145230-0004 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, eckig, Dekor weiß
  • 145236 Seitenblenden-Set, f. C-Fuß, anthrazit
  • 145237 Seitenblenden-Set, f. C-Fuß, silber
  • 145238 Seitenblenden-Set, f. C-Fuß, weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
48 kg
Dekor:
onyxgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 30,24*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 30,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 30,45*
Zubehör
Geramöbel
N-647510
ab € 315,93*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-AS
ab € 242,23*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-BS
ab € 241,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-LS
ab € 242,99*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-WS
ab € 243,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.