Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 730x1800x900mm,Wangengestell Melaminharz,Dekor Platte nuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145532-0003
145532-0003
145532-0003
145532-0003
145532-0003
145532-0003
145532-0003
Artikel-Nr.:
     827-145532-0003
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4PO0180 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1800 x 900 mm
  • Stärke 38 mm
  • Kante seitlich 45° auf Gehrung geschnitten, mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Wangengestell aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Varianten:

  • 145532-0004 Dekor Platte Ulme
  • 145532-0003 Dekor Platte nuss

Zubehör:

  • 145623 Kabelwanne, f. Schreibtisch, HxBxT 70x1600x160 mm, f. Tisch B 1800 mm, silber
  • 145625 Kabelwanne, f. Schreibtisch, HxBxT 70x1400x160 mm, f. Tisch B 1800 mm, silber
  • 145628 Kabelwanne, f. Schreibtisch, HxBxT 70x1800x160 mm, f. Tisch B 1800 mm, silber
  • 145633 Steckdosenleiste, f. Konferenztisch
  • 145634 Kabelwurm, f. Konferenztisch, transparent

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischkombination, Schreibtischsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
900 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
seitlich 45° auf Gehrung geschnitten, mit stoßfestem ABS-Uml
Stärke Platte:
38 mm
Gestellform:
Wangengestell
Material Gestell:
Holz
Oberfläche Gestell:
melaminharzbeschichtet
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
88.5 kg
Dekor Platte:
nuss
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtischkombination, Schreibtischsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,15*
€ 942,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,95*
€ 936,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,93*
€ 912,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,63*
€ 877,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,53*
€ 807,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
T4GSE180
ab € 120,33*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
T4GPO180
ab € 120,23*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
T4GMB180
ab € 120,10*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
COVR0081
ab € 53,89*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
PCKM02
ab € 183,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.