Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 730x2000x900mm,Wangengestell Melaminharz,Dekor Platte nuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145533-0003
145533-0003
145533-0003
145533-0003
145533-0003
145533-0003
145533-0003
Artikel-Nr.:
     827-145533-0003
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4PO0200 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 2000 x 900 mm
  • Stärke 38 mm
  • Kante seitlich 45° auf Gehrung geschnitten, mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Wangengestell aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Varianten:

  • 145533-0004 Dekor Platte Ulme
  • 145533-0003 Dekor Platte nuss

Zubehör:

  • 145624 Kabelwanne, f. Schreibtisch, HxBxT 70x1600x160 mm, f. Tisch B 2000 mm, silber
  • 145627 Kabelwanne, f. Schreibtisch, HxBxT 70x1400x160 mm, f. Tisch B 2000 mm, silber
  • 145629 Kabelwanne, f. Schreibtisch, HxBxT 70x2000x160 mm, f. Tisch B 2000 mm, silber
  • 145633 Steckdosenleiste, f. Konferenztisch
  • 145634 Kabelwurm, f. Konferenztisch, transparent

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtischkombination, Schreibtischsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
seitlich 45° auf Gehrung geschnitten, mit stoßfestem ABS-Uml
Stärke Platte:
38 mm
Gestellform:
Wangengestell
Material Gestell:
Holz
Oberfläche Gestell:
melaminharzbeschichtet
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
88.5 kg
Dekor Platte:
nuss
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtischkombination, Schreibtischsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,32*
€ 991,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,03*
€ 986,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,77*
€ 958,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
T4GSE200
ab € 120,23*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
T4GPO200
ab € 120,30*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
T4GMB200
ab € 120,25*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
COVR0081
ab € 53,67*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
PCKM02
ab € 184,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.