Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1310x860x450mm,2xHolzboden,3 OH,Korpus weiß,Front Ulme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145673
145673
145673
Artikel-Nr.:
     827-145673
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     IDEM86M OL ZEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 860 x 450 mm
  • Ebene Stärke 25 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ulme
  • Unterbau ohne Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145680 Abschluss, f. Raumteiler, 3 OH, HxT 1320x450 mm, weiß
  • 145684 Abschluss, f. Raumteiler, 3 OH, HxT 1320x450 mm, Ulme
  • 145720 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145723 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145724 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145727 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145729 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145732 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145733 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145736 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145737 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145741 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrankkombination, Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1310 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Stärke Fachboden:
25 mm
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
Ulme
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Unterbau:
ohne Sockel
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
54.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, drehtür schrank, flügeltürenschrank 45 cm tief, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrankkombination, Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,48*
€ 538,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 OL
ab € 64,14*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 BA
ab € 64,22*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 OL
ab € 72,74*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 BA
ab € 72,81*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 OL
ab € 81,14*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 BA
ab € 81,26*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 OL
ab € 91,94*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 BA
ab € 91,97*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 OL
ab € 55,07*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 BA
ab € 54,89*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0MA OL
ab € 159,66*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0MA BA
ab € 159,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.