Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1795x1205x582mm,4x3 Fächer,Fach B 400mm,je 2 Steckdosen,Stecker CH,Key Lock,Sockel,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146113
146113
146113
146113
146113
146113
Artikel-Nr.:
     827-146113
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53069501
EAN/GTIN:
     7630021206155
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank mit sockel 12 fä...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1795 x 1205 x 582 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 4x3
  • Fachbreite 400 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • pro Fach 2 Steckdosen
  • Stecker Ausführung CH
  • Flügeltür mit Lochprägung
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • mit Etikettenrahmen
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus in taubenblau
  • Front in hellblau

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Akkuladeschrank, Ladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1795 mm
Breite:
1205 mm
Tiefe:
582 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Steckdosen
Elektroausstattung:
je Fach 2 Steckdosen
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
4x3
Fachhöhe:
400 mm
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Ländervariante:
Ausführung CH
Farbe Korpus:
taubenblau
Farbe Front:
hellblau
Türtyp:
Flügeltür mit Lochprägung
Türöffnungswinkel:
110 °
Tür Ausführung:
einschlagend
Tür Ausstattung:
Etikettenrahmen
Gewicht:
62.59 kg
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Akkuladeschrank, Ladeschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.009,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.305,41*
€ 3.933,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.257,39*
€ 3.876,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.115,39*
€ 3.707,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,47*
€ 3.624,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.009,69*
€ 3.581,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.