Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rollbox,HxLxB 455x960x400mm,120l,Wände m. Sicken,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146446
146446
146446
146446
146446
Artikel-Nr.:
     827-146446
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41815
EAN/GTIN:
     4003866418152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Alu-Rollbox
  • Höhe x Länge x Breite 455 x 960 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 380 x 910 x 350 mm
  • Inhalt 120 l
  • Wände mit umlaufenden Sicken
  • Scharnierdeckel mit Gurtbändern
  • verschließbar mit Steckschloss
  • Stapelecken
  • Unterbau 2 Rollen
  • Federfallgriffe
  • Lieferung inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
  • 10 Jahr(e) Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 146450 Rollensatz, f. Transportkiste, Vollgummi, Tragl. 50 kg, Rad Ø 125 mm, Rollenlager, Felge Kunststoff
  • 146451 Offroad-Rollensatz, f. Transportkiste, Luft, Rad Ø 220 mm
  • 146452 Deckeltasche, f. Transportkiste, HxLxB 40x420x260 mm
  • 146453 Deckeltasche, f. Transportkiste, HxLxB 40x150x260 mm
  • 146460 Innentasche, f. Transportkiste, HxLxB 380x910x350 mm, 7 Fächer, Polyester
  • 146472 Würfelschaum, f. Transportkiste, HxLxB 380x910x350 mm, PU

Suchbegriffe:
Alu-Transportkasten, Alu-Koffer, Aluminiumbox, Lagerbehälter, Aluminiumkiste, Aluminiumkoffer, Alu-Transportkiste, Transportbehälter aus Alu, Transportkiste aus Alu, Alu-Stapelkiste, Alu-Kiste, Alu-Stapelkasten, Werkzeugkiste, Alu-Box, Allzweckbox, Alubox, Alukiste, Metallkiste, Stahlkiste, K 424 XC, Metallbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
K 424 XC
Behältertyp:
Transportbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
120 l
Material:
Aluminium
Höhe:
455 mm
Innenhöhe:
380 mm
Länge:
960 mm
Innenlänge:
910 mm
Breite:
400 mm
Innenbreite:
350 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Ausstattung:
Gurtbänder
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelecken
Wand Ausstattung:
umlaufende Sicken
Tragevorrichtung:
Federfallgriffe
nestbar:
nein
unterfahrbar:
nein
Unterbau:
2 Rollen
Schließsystem:
Steckschloss
Verschlüsse Anzahl:
2 Stück
Lieferumfang:
inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
Garantie:
10 Jahr(e)
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Alu-Transportbox, Aluminium-Transportbox, Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Alukiste, Metallkiste, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, gerätekoffer alu, allzweckbox, alu-transportboxen zarges, Alu-Transportkasten, Alu-Koffer, Lagerbehälter, Aluminiumkiste, Alu-Transportkiste, Transportbehälter aus Alu, Transportkiste aus Alu, Alu-Stapelkiste, Alu-Kiste, Alu-Stapelkasten, Werkzeugkiste, Alu-Box, Alubox, Stahlkiste, K 424 XC, Metallbehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,80*
€ 431,00*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 381,07*
€ 432,61*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 388,20*
€ 432,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,91*
€ 434,95*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 563,42*
€ 606,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,06*
€ 721,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,45*
€ 688,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,42*
€ 670,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.