Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Müllsack,60l,Kunststoff,Stärke 50 µm,LxB 800x600mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
147368
147368
Artikel-Nr.:
     827-147368
Herst.-Nr.:
     1125
EAN/GTIN:
     4030695011254
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 60 l
  • Aus 50 µm starkem Kunststoff
  • Länge x Breite 800 x 600 mm
  • In schwarz

Zubehör:

  • 147370 Drillapparat, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
60 l
Stärke:
50 µm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,41*
€ 82,21*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 83,28*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,11*
€ 93,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,28*
€ 99,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,01*
€ 91,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.