Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxØ 1050x370mm,Gestell grün,Deckel Stahl grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147525
147525
Artikel-Nr.:
     827-147525
Herst.-Nr.:
     36702
EAN/GTIN:
     4030695367023
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Durchmesser 1050 x 370 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grün
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grün
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
1050 mm
Durchmesser:
370 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
grün
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
grün
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 224,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 226,77*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.