Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch,HxBxT 720-840x1400x1400mm,Vertiefung rechts,4-Fuß verchromt,Quadratrohr,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147853-0002
147853-0002
147853-0002
147853-0002
147853-0002
147853-0002
147853-0002
147853-0002
147853-0002
Artikel-Nr.:
     827-147853-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIL02 HN 2NRA CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1400 x 1400 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt
  • Quadratrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147853-0013 BI-weiss
  • 147853-0001 BZ-grau
  • 147853-0002 CC-schwarz
  • 147853-0004 MP-hellgrau
  • 147853-0005 MS-dunkelgrau
  • 147853-0007 NH-Ahorn
  • 147853-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148295 Tastatur- und Mausablage, f. Schreibtisch, HxBxT 100x620x430 mm, Holz Melaminharz
  • 148296 CPU-Halter, f. Schreibtisch, HxBxT 555x515x275 mm, Stahl pulverbesch.
  • 148317 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148319 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148320 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148321 Kabelklemmen, f. Schreibtisch, Kunststoff, schwarz
  • 148322 Kabelkanal, f. Schreibtisch, L 770 mm, Kunststoff, alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1400 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Quadratrohr
Vertiefung:
rechts
Anbautiefe:
600 mm
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
Farbe Ausführung:
verchromt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
44.6 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,08*
€ 593,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,37*
€ 502,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNIGCPUS
ab € 130,12*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KP01
ab € 37,16*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KP05
ab € 21,29*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KKT 04
ab € 18,02*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KKT 06
ab € 20,85*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KKT 10
ab € 26,74*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AUX02
ab € 90,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.