Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiform-Schreibtisch,HxBxT 740x1600x1400mm,Freiform,Vertiefung rechts,C-Fuß alusilber,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147875-0002
147875-0002
147875-0002
147875-0002
Artikel-Nr.:
     827-147875-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIL04 NN 5NRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Freiform-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1600 x 1400 mm
  • Form Freiform
  • Vertiefung rechts
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Traversen aus Stahl
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147875-0013 BI-weiss
  • 147875-0001 BZ-grau
  • 147875-0002 CC-schwarz
  • 147875-0004 MP-hellgrau
  • 147875-0005 MS-dunkelgrau
  • 147875-0007 NH-Ahorn
  • 147875-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148295 Tastatur- und Mausablage, f. Schreibtisch, HxBxT 100x620x430 mm, Holz Melaminharz
  • 148296 CPU-Halter, f. Schreibtisch, HxBxT 555x515x275 mm, Stahl pulverbesch.
  • 148317 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148319 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148320 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148321 Kabelklemmen, f. Schreibtisch, Kunststoff, schwarz
  • 148322 Kabelkanal, f. Schreibtisch, L 770 mm, Kunststoff, alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
740 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1400 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Plattenform:
Freiform
Vertiefung:
rechts
Anbautiefe:
600 mm
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Material Traversen:
Stahl
höhenverstellbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Farbe Ausführung:
alusilber
Gewicht:
44.1 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 160x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,35*
€ 779,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,74*
€ 750,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,83*
€ 722,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,28*
€ 660,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNIGCPUS
ab € 113,32*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KP01
ab € 62,85*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KP05
ab € 17,73*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KKT 04
ab € 15,63*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KKT 06
ab € 20,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI KKT 10
ab € 28,60*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AUX02
ab € 103,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.