Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenblende,f. Schreibtisch,Anbau hinten,B 1000mm,Holz pinnbar,NH-Ahorn,BN4011-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148096-0087
148096-0087
148096-0087
Artikel-Nr.:
     827-148096-0087
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PRT 10 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung
Büro-Möbel
Büro-Tisch
Schreibtisch
Thekenblende für Schreibtisch
  • Anbau hinten
  • Breite 1000 mm
  • Aus Holz mit pinnbarer Oberfläche

Varianten:

  • 148096-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 148096-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 148096-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148096-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 148096-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 148096-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 148096-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 148096-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148096-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148096-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 148096-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148096-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148096-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148096-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148096-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148096-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148096-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148096-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148096-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148096-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148096-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148096-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148096-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148096-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148096-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148096-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148096-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148096-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148096-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148096-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148096-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148096-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148096-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148096-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148096-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148096-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148096-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148096-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148096-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148096-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148096-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148096-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148096-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148096-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148096-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148096-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148096-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148096-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148096-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148096-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148096-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148096-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148096-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148096-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148096-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148096-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148096-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148096-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148096-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148096-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148096-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148096-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148096-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148096-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148096-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148096-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148096-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148096-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148096-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148096-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148096-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148096-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148096-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148096-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148096-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148096-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148096-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148096-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148096-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148096-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Thekenaufsatz, Theke, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Breite:
1000 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
pinnbar
Anbauseite:
hinten
Gewicht:
17.1 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Bezug:
BN4011-rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,86*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,23*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,56*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,42*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,72*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,54*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,33*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,84*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,87*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,13*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 217,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 219,18*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,56*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 10 B2
ab € 218,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.