Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenblende,f. Schreibtisch,Anbau hinten,B 1600mm,Holz pinnbar,CC-schwarz,BN6016-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148099-0020
148099-0020
148099-0020
148099-0020
148099-0020
Artikel-Nr.:
     827-148099-0020
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PRT 16 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung
Büro-Möbel
Büro-Tisch
Schreibtisch
Thekenblende für Schreibtisch
  • Anbau hinten
  • Breite 1600 mm
  • Aus Holz mit pinnbarer Oberfläche

Varianten:

  • 148099-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 148099-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 148099-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148099-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 148099-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 148099-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 148099-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 148099-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148099-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148099-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 148099-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148099-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148099-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148099-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148099-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148099-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148099-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148099-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148099-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148099-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148099-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148099-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148099-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148099-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148099-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148099-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148099-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148099-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148099-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148099-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148099-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148099-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148099-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148099-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148099-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148099-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148099-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148099-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148099-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148099-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148099-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148099-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148099-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148099-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148099-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148099-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148099-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148099-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148099-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148099-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148099-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148099-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148099-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148099-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148099-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148099-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148099-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148099-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148099-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148099-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148099-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148099-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148099-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148099-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148099-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148099-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148099-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148099-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148099-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148099-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148099-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148099-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148099-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148099-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148099-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148099-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148099-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148099-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148099-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148099-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Thekenaufsatz, Theke, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Breite:
1600 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
pinnbar
Anbauseite:
hinten
Gewicht:
27.9 kg
Dekor:
CC-schwarz
Bezug:
BN6016-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 261,82*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 261,72*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 260,92*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 262,07*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 262,66*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 259,68*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 262,27*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 261,83*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 262,47*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 261,89*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 260,12*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 260,83*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 260,63*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 260,88*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRT 16 B2
ab € 261,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.