Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 720x1200x445mm,1xHolzboden,1,5 OH,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148173-0004
148173-0004
148173-0004
148173-0004
148173-0004
148173-0004
148173-0004
148173-0004
148173-0004
Artikel-Nr.:
     827-148173-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI ST 121 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1200 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 1,5 Ordnerhöhen
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148173-0013 BI-weiss
  • 148173-0001 BZ-grau
  • 148173-0002 CC-schwarz
  • 148173-0004 MP-hellgrau
  • 148173-0005 MS-dunkelgrau
  • 148173-0007 NH-Ahorn
  • 148173-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148177-0013 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148177-0001 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148177-0002 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148177-0004 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148177-0005 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148177-0007 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148177-0014 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148178-0013 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148178-0001 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148178-0002 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148178-0004 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148178-0005 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148178-0007 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148178-0014 Aufsatzschrank, f. Rollladenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Rollladentür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
720 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
Türanschlag:
links
Seite Griff:
rechts
Schließsystem:
Zylinderschloss
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
47.8 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank 1 boden 120 cm breit, aufsatz schrank, querrollladenschrank 1 fachboden, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schrank mit Rollladen, Jalousienschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,40*
€ 639,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,94*
€ 606,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,27*
€ 545,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 422,13*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 420,04*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 421,94*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 420,79*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 422,08*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 420,78*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 421,60*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 364,61*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 363,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 362,19*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 362,10*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 364,28*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 364,95*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAT 122 NMA
ab € 362,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.