Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 2225x600x445mm,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148236-0005
148236-0005
148236-0005
148236-0005
Artikel-Nr.:
     827-148236-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SN 066 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2225 x 600 x 445 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 6 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148236-0013 BI-weiss
  • 148236-0001 BZ-grau
  • 148236-0002 CC-schwarz
  • 148236-0004 MP-hellgrau
  • 148236-0005 MS-dunkelgrau
  • 148236-0007 NH-Ahorn
  • 148236-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148237-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, BI-weiss
  • 148237-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, BZ-grau
  • 148237-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, CC-schwarz
  • 148237-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, MP-hellgrau
  • 148237-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148237-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, NH-Ahorn
  • 148237-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x600x445 mm, NV Braun Hickory
  • 148239-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, BI-weiss
  • 148239-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, BZ-grau
  • 148239-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, CC-schwarz
  • 148239-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, MP-hellgrau
  • 148239-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148239-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, NH-Ahorn
  • 148239-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x600x445 mm, NV Braun Hickory
  • 148248-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, BI-weiss
  • 148248-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, BZ-grau
  • 148248-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, CC-schwarz
  • 148248-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, MP-hellgrau
  • 148248-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148248-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, NH-Ahorn
  • 148248-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, NV Braun Hickory
  • 148250-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, BI-weiss
  • 148250-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, BZ-grau
  • 148250-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, CC-schwarz
  • 148250-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, MP-hellgrau
  • 148250-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148250-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, NH-Ahorn
  • 148250-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Spanplatte
Höhe:
2225 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
445 mm
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Ordnerhöhen:
6 Stück
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
57.6 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,18*
€ 555,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,03*
€ 464,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 390,32*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 392,79*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 389,50*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 390,82*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 392,42*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 390,86*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 391,00*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 280,21*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 279,78*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 281,99*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 280,24*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 280,49*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 281,25*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 063 NMA
ab € 280,46*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 324,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.