Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 825x800x445mm,2 HR-Auszüge,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148266-0013
148266-0013
148266-0013
148266-0013
Artikel-Nr.:
     827-148266-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SD082 MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 825 x 800 x 445 mm
  • Konstruktion aus Melamin
  • mit 2 HR-Auszügen
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148266-0013 BI-weiss
  • 148266-0001 BZ-grau
  • 148266-0002 CC-schwarz
  • 148266-0004 MP-hellgrau
  • 148266-0005 MS-dunkelgrau
  • 148266-0007 NH-Ahorn
  • 148266-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schrank mit Hängeregistraturen

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Melamin
Höhe:
825 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
HR-Auszüge Anzahl:
2 Stück
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
57.5 kg
Dekor:
BI-weiss
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank weiss 2 schubladen, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank weiß, Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schrank mit Hängeregistraturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,28*
€ 892,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,69*
€ 849,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,61*
€ 824,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,76*
€ 780,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SD082 MA
ab € 656,49*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SD082 MA
ab € 657,95*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SD082 MA
ab € 656,39*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SD082 MA
ab € 659,15*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SD082 MA
ab € 655,41*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SD082 MA
ab € 660,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.