Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,HxB 1545x800mm,Wand Holz,Gestell alusilber,Rollen,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149526-0014
149526-0014
149526-0014
149526-0014
Artikel-Nr.:
     827-149526-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIMSWA-**Alu
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand
  • Höhe x Breite 1545 x 800 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Holz
  • Oberfläche mit Laminierung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit Rollen

Varianten:

  • 149526-0013 BI-weiss
  • 149526-0001 BZ-grau
  • 149526-0002 CC-schwarz
  • 149526-0004 MP-hellgrau
  • 149526-0005 MS-dunkelgrau
  • 149526-0007 NH-Ahorn
  • 149526-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Holz
Oberfläche Wand:
laminiert
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
18 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-**Alu
ab € 245,10*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-**Alu
ab € 246,61*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-**Alu
ab € 245,02*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-**Alu
ab € 246,11*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-**Alu
ab € 246,49*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-**Alu
ab € 245,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.