Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,HxB 1545x800mm,Stoffbezug einseitig,Wand Holz/Stoff,Gestell alusilber,Rollen,NT-Cherry,BN7048-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149527-0151
149527-0151
149527-0151
149527-0151
149527-0151
Artikel-Nr.:
     827-149527-0151
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIMSWB-**Alu
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand
  • Höhe x Breite 1545 x 800 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • mit einseitigem Stoffbezug
  • Wand aus Holz mit Stoffoberfläche
  • Oberfläche pinnbar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit Rollen

Varianten:

  • 149527-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 149527-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 149527-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 149527-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 149527-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 149527-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 149527-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 149527-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 149527-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 149527-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 149527-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 149527-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 149527-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 149527-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 149527-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 149527-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 149527-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 149527-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 149527-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 149527-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 149527-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 149527-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 149527-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 149527-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 149527-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 149527-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 149527-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 149527-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 149527-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 149527-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 149527-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 149527-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 149527-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 149527-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 149527-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 149527-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 149527-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 149527-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 149527-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 149527-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 149527-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 149527-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 149527-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 149527-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 149527-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 149527-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 149527-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 149527-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 149527-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 149527-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 149527-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 149527-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 149527-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 149527-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 149527-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 149527-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 149527-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 149527-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 149527-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 149527-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 149527-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 149527-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 149527-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 149527-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 149527-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 149527-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 149527-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 149527-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 149527-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 149527-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 149527-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 149527-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 149527-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 149527-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 149527-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 149527-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 149527-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 149527-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 149527-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 149527-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
einseitiger Stoffbezug
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Holz mit Stoffoberfläche
Oberfläche Wand:
pinnbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
18 kg
Dekor:
NT-Cherry
Bezug:
BN7048-grün
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 288,48*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 289,52*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 289,08*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,28*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,41*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 289,73*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,48*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 289,51*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,87*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,10*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,25*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 290,01*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 291,86*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 289,38*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWB-**Alu
ab € 288,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.